小林製薬
野菜粒
18種類の野菜をぎゅっと凝縮。
原材料
ニンジン、タマネギ、カボチャ、大豆ペプチド、麦芽糖、キャベツ、ウコン、トマト、ニンニク、ムラサキイモ、モロヘイヤ、大麦若葉、ケール、ほうれん草、ブロッコリー、赤キャベツ、パセリ、ショウガ、セロリ、グリセリン脂肪酸エステル、微粒酸化ケイ素
栄養成分
(1日5粒あたり)エネルギー:6.0kcal、たんぱく質:0.34g、脂質:0.07g、糖質:0.85g、食物繊維:0.34g、ナトリウム:0.7~28mg
一日あたりの目安量
5粒
内容量
1個(150粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19909182
-
¥
800
¥
799
¥
863
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください