曜日別特売

牡蠣

牡蠣 - 日本クリニック牡蠣 - 日本クリニック牡蠣 - 日本クリニック

海女さんのパッケージで愛され続けてきた日本クリニックの「牡蠣」は、1974年創業以来の、まさに"元祖かき肉エキス"。
牡蠣と言う、由緒正しい食べ物、その天然の栄養素を、製法特許によりいつでも、どこでも、もっとも消化吸収されやすい形でお届けする、現代人のための栄養補助食品です。

原材料[内容物]かき肉エキス、セルロース、乳化剤、[被包材]糖類(還元麦芽糖水飴、還元オリゴ糖)、増粘剤(アラビアガム)、シェラック、カカオ色素、カルナウバロウ、ミツロウ栄養成分(3粒1.05g当たり)エネルギー:2.8kcal、たんぱく質:0.14g、脂質:0.01~0.03g、炭水化物:0.68g、ナトリウム:15~20mg、亜鉛:0.16~0.26mg、グリコーゲン:278mg
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19909532-1個(100粒)
オープン
8,798
9,502(税込)
7日以内出荷
返品不可
19909548-1個(200粒)
オープン
16,980
18,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
19909557-1個(600粒)
オープン
41,980
45,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする