曜日別特売

メイバランスArgMiniカップ

メイバランスArgMiniカップ - 明治メイバランスArgMiniカップ - 明治
(2件のレビュー)

誰でも持ちやすく・飲みやすい独自設計の「小型カップ」
少量で高エネルギー設計!アルギニン2500mg配合。
飲みやすいストロー。くわえた時のフィット感、吸いやすさ、飲む量の調整しやすさを考えました。折り曲げできる蛇腹付き。
ストローぐち周辺部分だけを一段低くして視認性を高めました。

栄養成分(1本125mLあたり)容量:125ml、エネルギー:200kcal、たんぱく質:10g、うち遊離アルギニン:2.5g、脂質:7.5g、糖質:22.5g、食物繊維:2.5g、灰分:0.9g、水分:94.5gアレルギー乳、大豆内容量1個(125mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
原材料
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19910503-デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、ショ糖、難消化性デキストリン、ストロベリー果汁、食塩、食用酵母、カゼインNa、アルギニン、リン酸Ca、pH調整剤、香料、乳化剤、ビタミン(ビタミンC、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンB12、ビタミンD)、塩化K、炭酸Mg、クエン酸Na、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、酸味料、甘味料(スクラロース、ステビア)、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む)ミックスベリー味
オープン
269
291(税込)
5日以内出荷
返品不可
19910512-デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、ショ糖、難消化性デキストリン、食用酵母、カゼインNa、アルギニン、リン酸Ca、pH調整剤、香料、乳化剤、ビタミン(ビタミンC、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンB12、ビタミンD)、塩化K、炭酸Mg、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、甘味料(スクラロース)、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む)ミルク味
オープン
269
291(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 老体復帰の為の維持管理に使用
その他業種

元来が美食家微食家の85歳が、これは飲みやすい とご機嫌で
毎回 缶を干します。家人としても有難い事です。

対象商品 : 19910503
2017-08-01
用途: 高齢者の食事補助
その他業種

通常のシリーズを使っていますが、褥瘡や掻き壊しなどの傷があるときにはこちらのほうが効果的との指導をいただき、必要に応じて使い分けをしています。ミルク味もありますが、ベリー味のほうが飲みやすいようです。
付属のストローでは短くて飲みにくいのでストローボトルにうつして飲んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする