曜日別特売

内締錠 (内締錠+サムターン)

内締錠 (内締錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)内締錠 (内締錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)内締錠 (内締錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)内締錠 (内締錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)内締錠 (内締錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)内締錠 (内締錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)内締錠 (内締錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)内締錠 (内締錠+サムターン) - GIKEN(川口技研)
(1件のレビュー)
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19802475S-3N B/S 51mmニッケル
2,880
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
19802484S-3SG B/S 51mmサテンゴールド
3,490
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
19802493S-3Br B/S 51mmブラウン
3,580
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19802484
2025-10-23
用途: ドアの後付け内鍵
不動産業

簡単に設置できました。開閉もスムーズで特段問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする