曜日別特売

ハイレバーNo.32 空錠セット

ハイレバーNo.32 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セット - GIKEN(川口技研)
(2件のレビュー)
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19803175LVS-32-1M-Nニッケル
5,110
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
19803184LVS-32-1M-SGサテンゴールド
5,350
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19803175
2024-01-12
用途: ドアノブ交換で。
その他業種

楽に開けやすくなりました。交換は難なく出来ました。
長持ちしてくれると嬉しいです。

対象商品 : 19803184
2019-01-21
用途: レバーハンドルの交換
その他業種

レバーハンドルだけでなく座も必要だったのでセットで購入しました。ケースロック(新品)は使わなかったので予備として取っておきます。プラスのドライバー1本で女性でも簡単に交換できました。色もシルバーからサテンゴールドに変更しました。流線型のデザインもきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする