曜日別特売

ハイレバーNo.33 表示錠セット

ハイレバーNo.33 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セット - GIKEN(川口技研)
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19803358LS-33-4K13-Nニッケル
6,330
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
19803367LS-33-4K13-SGサテンゴールド
6,570
5,298
5,828(税込)
当日出荷
19803376LS-33-4K13-Brブラウン
6,570
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする