ハイレバーNo.42 表示錠セット

ハイレバーNo.42 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 表示錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 表示錠セット - GIKEN(川口技研)
(3件のレビュー)
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19804006LS-42-4K13-Nニッケル
6,660
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
19804015LS-42-4K13-SGサテンゴールド
6,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
19804024LS-42-4K13-G鏡面ゴールド
7,480
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19804024
2024-06-18
用途: 自宅ドアに取り付け
サービス業

サテンではないゴールドのハンドルはなかなかないなか、在庫がありすぐに配送していただき助かりました。交換に手間取りましたが付け替えることができました。

対象商品 : 19804024
2023-04-04
用途: ドアノブ
達建建設業・工事業

見た目も動作も非常に良く価格も手ごろで非常に良い。

対象商品 : 19804015
2022-09-12
用途: ドアレバー交換
有限会社細田合紙店

少し手こずりましたがなんとか取り付けられました。取り付け前に内鍵の内部部品が外れていたため内側パネルを剥がしセットし直して取り付けました。
取り付け前に裏表を確認するのに簡単に内鍵のロックが外れたのでは作業しずらいでしょう。
それがなければ満点でした。動きもしっとりとして良かっただけにチョット残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする