GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.43 シリンダー錠セット
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19804207
LS-43-5K13-N
ニッケル
¥
9,420
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19804216
LS-43-5K13-SG
サテンゴールド
¥
9,670
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください