GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.43 表示錠セット
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
タイプ
丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19804252
LVS-43-4ND-N
ニッケル
¥
7,130
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19804268
LVS-43-4ND-SG
サテンゴールド
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください