GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.81 表示錠セット
材質
亜鉛合金、木部
仕様
LVSケース錠
タイプ
角座+角サムターン座(セパレート)
適合扉厚(mm)
33~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ、樹脂含浸強化木
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19805126
LVS-81B-4PSQ-Cr
クローム(木部:ブラッキッシュブラウン)
¥
16,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805083
LVS-81W-4PSQ-Cr
クローム(木部:ホワイティッシュブラウン)
¥
13,430
取扱い終了
19805108
LVS-81R-4PSQ-Cr
クローム(木部:レディッシュブラウン)
¥
12,680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください