GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.62 表示錠セット
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
仕上
メタリックシルバー
バックセット
51mm
表面仕上げ
MS色塗装仕上
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19805257
LVS-62A-4ND-MS
丸座(セパレート)
28~40
¥
6,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805293
LVS-62A-4PSQJ-MS
SQJ角座(セパレート)
33~40
¥
7,220
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください