曜日別特売

ハイレバーNo.66 内締錠セット

ハイレバーNo.66 内締錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.66 内締錠セット - GIKEN(川口技研)
材質アルミ合金仕様LVSケース錠仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19805485LVS-66A-3ND-MS丸座(セパレート)28~40
6,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805528LVS-66A-3PSQJ-MSSQJ角座(セパレート)33~40
7,220
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする