曜日別特売

ハイレバーNo.66 シリンダー錠セット

ハイレバーNo.66 シリンダー錠セット - GIKEN(川口技研)
材質アルミ合金仕様LVSケース錠仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19805546LVS-66A-5PSQJ-MSSQJ角座(セパレート)33~40
9,380
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805503LVS-66A-5ND-MS丸座(セパレート)28~40
9,060
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19805503LVS-66A-5ND-MS03427098LVS-66A-F5D-MSLVS-66A-5ND-MS ハイレバーNo.66 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研) 03427098ハイレバーNo.66 GFシリンダー錠+レバーハンドルセットGIKEN(川口技研)1セット
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする