GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.66 空錠セット
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
H15角長座
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19805555
LS-66A-1H15-N
¥
6,710
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください