GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.62 空錠セット
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
バックセット
51mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
仕上
適合扉厚(mm)
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19805573
LS-62A-1M-Cr
丸座
クローム
28~40
メッキ
¥
4,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805582
LS-62A-1M-N
丸座
ニッケル
28~40
メッキ+クリアー
¥
4,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805598
LS-62A-1SQ-Cr
角座
クローム
33~40
メッキ
¥
5,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805616
LS-62A-1YB-Cr
横長角座
クローム
33~40
メッキ
¥
6,230
取扱い終了
代替品有
19805607
LS-62A-1SQ-N
角座
ニッケル
33~40
メッキ+クリアー
¥
5,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください