ハイレバーNo.62 空錠セット

ハイレバーNo.62 空錠セット - GIKEN(川口技研)
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19805625LVS-62A-1M-N
5,670
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする