GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.62 表示錠セット
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
適合扉厚(mm)
33~40
バックセット
51mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
仕上
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19805677
LVS-62A-4PSQ-Cr
角座+角サムターン座(セパレート)
クローム
メッキ
¥
9,220
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805695
LVS-62A-4PYB-Cr
横長角座+角サムターン座(セパレート)
クローム
メッキ
¥
9,980
取扱い終了
19805686
LVS-62A-4PSQ-N
角座+角サムターン座(セパレート)
ニッケル
メッキ+クリアー
¥
9,220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください