曜日別特売

ハイレバーNo.65 空錠セット

ハイレバーNo.65 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 空錠セット - GIKEN(川口技研)
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠バックセット51mm内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
仕上
適合扉厚(mm)
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19805704LS-65A-1M-Cr丸座クローム28~40メッキ
4,980
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805713LS-65A-1M-N丸座ニッケル28~40メッキ+クリアー
4,620
3,398
3,738(税込)
当日出荷
19805722LS-65A-1SQ-Cr角座クローム33~40メッキ
5,660
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805747LS-65A-1YB-Cr横長角座クローム33~40メッキ
6,230
取扱い終了
代替品有
19805738LS-65A-1SQ-N角座ニッケル33~40メッキ+クリアー
5,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19805747LS-65A-1YB-Cr27090430LS-65A-1YBJ-Cr画像準備中ハイレバーNo.65 空錠セットGIKEN(川口技研)1セット
4,998
税込5,498
メーカー廃番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする