ハイレバーNo.65 表示錠セット

ハイレバーNo.65 表示錠セット - GIKEN(川口技研)
材質アルミ合金仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)33~40バックセット51mm内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
仕上
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19805808LVS-65A-4PSQ-Cr角座+角サムターン座(セパレート)クロームメッキ
9,220
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805826LVS-65A-4PYB-Cr横長角座+角サムターン座(セパレート)クロームメッキ
9,980
取扱い終了
代替品有
19805817LVS-65A-4PSQ-N角座+角サムターン座(セパレート)ニッケルメッキ+クリアー
9,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19805826LVS-65A-4PYB-Cr27090439LVS-65A-4PYBJ-CrLVS-65A-4PYB-Cr ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研) 27090439ハイレバーNo.65 表示錠セットGIKEN(川口技研)1セット
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする