GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.66 空錠セット
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19805887
LVS-66A-1M-N
丸座
¥
5,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805896
LVS-66A-3ND-N
丸座(セパレート)
¥
7,360
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください