曜日別特売

ハイレバーNo.81 空錠セット

ハイレバーNo.81 空錠セット - GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.81 空錠セット - GIKEN(川口技研)
材質亜鉛合金、ステンレスパイプ仕様LSミニケース錠仕上1カラー(クローム+ステンレス)バックセット51mm表面仕上げメッキ、生地内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19805966LS-81-1M-Cr丸座28~40
8,130
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805975LS-81-1SQ-Cr角座33~40
8,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19805984LS-81-1YB-Cr横長角座33~40
9,010
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19805984LS-81-1YB-Cr27090369LS-81-1YBJ-Cr画像準備中ハイレバーNo.81 空錠セットGIKEN(川口技研)1セット
7,198
税込7,918
メーカー廃番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする