GIKEN(川口技研)
ハイレバー(No.66Aハンドルのみ)
適合扉厚(mm)
28~40
材質
アルミ合金
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
内容量
1組
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806413
H-66A-MS
メタリックシルバー
¥
2,340
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
19806422
H-66A-N
ニッケル
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
19806438
H-66A-Cr
クローム
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください