ハイレバー(No.81ハンドルのみ)

ハイレバー(No.81ハンドルのみ) - GIKEN(川口技研)
(3件のレビュー)
適合扉厚(mm)28~40材質亜鉛合金+ステンレスパイプ寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー仕上クローム+ステンレス内容量1組
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19806447H-81-Cr
6,050
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19806447
2022-05-07
用途: 既存ドアノブの交換
サービス業

とても簡単でした。
外側のイモネジを外すと抜けるので
外して交換するだけでした。
1分で終了です。

対象商品 : 19806447
2021-12-08
用途: ハンドルの交換
その他業種

ハンドルのシャフトが1mm程度、細いため取り付けたが、ガタガタで垂れ下がった感じなので、見た目が悪く使い物にならない、プラスチック容器の蓋をシャフトの幅に切って、隙間に差し込むことで対応できた。(シャフトのサイズを表記して貰いたい)

対象商品 : 19806447
2020-12-01
用途: ドアハンドル交換
その他業種

ドアの取っ手がポキっと折れてしまい、どうしようと困っていたところこちらのハンドルのみの商品を見つけました。
近くのホームセンターにはこのようなタイプのものが売っていなかったので本当に助かりました。
届くのに6日ほどかかりましたが、取替もネジ外して引っこ抜いて、新しいものに変えるだけでしたので簡単でした。
前のものと似たタイプを選んだので違和感もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする