GIKEN(川口技研)
LSミニケース小判座空錠(ミニケースラッチ+小判座セット)
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806544
LS-1K13-N
ニッケル
¥
2,740
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806553
LS-1K13-SG
サテンゴールド
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806562
LS-1K13-Br
ブラウン
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806578
LS-1K13-MS
メタリックシルバー
¥
2,820
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください