GIKEN(川口技研)
LSミニケース小判座表示錠 (ミニケースラッチ+小判座セット)
(1件のレビュー)
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
内容量
1組
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806623
LS-4K13-N
ニッケル
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19806632
LS-4K13-SG
サテンゴールド
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
19806648
LS-4K13-Br
ブラウン
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806657
LS-4K13-MS
メタリックシルバー
¥
4,080
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806666
LS-4K13-G
鏡面ゴールド
¥
4,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください