GIKEN(川口技研)
LSミニケースH15角長座表示錠 (ミニケースラッチ+角長座セット)
仕様
LSミニケース錠
タイプ
H15角長座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19806772
LS-4H15-N
ニッケル
¥
5,060
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806788
LS-4H15-SG
サテンゴールド
¥
5,280
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください