曜日別特売

LVSケース丸座内締錠(ケースラッチ+丸座セット)

LVSケース丸座内締錠(ケースラッチ+丸座セット) - GIKEN(川口技研)LVSケース丸座内締錠(ケースラッチ+丸座セット) - GIKEN(川口技研)LVSケース丸座内締錠(ケースラッチ+丸座セット) - GIKEN(川口技研)
適合扉厚(mm)28~40仕様LVSケース錠
注意
※一般住宅室内専用となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
バックセット
仕上
タイプ
仕様1
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19806815LVS-3ND-N1組51mmニッケル丸座(セパレート)---
4,460
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
19806824LVS-3ND-MS1組51mmメタリックシルバー丸座(セパレート)---
4,560
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
57048706LVS-3ND-ZB1個--丸座:内締錠フロントプレート:角艶消しブラックB/S51
4,820
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする