曜日別特売

トタン風ポリカ波板

トタン風ポリカ波板 - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

トタンの風合いを持たせた厚型のポリカ波板です。熱線を約70%カットし、温度上昇を防ぎます。

材質ポリカーボネート幅(mm)655深さ(mm)(谷の深さ)9板厚(mm)0.7内容量1セット(10枚)
注意
個人宅(屋号がない)への配送不可の商品になります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19808355NIPC-60718201820×655ブルー0.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19808364NIPC-60718201820×655ブラウン0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779524NIPC-60718201820×655グレー0.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779533NIPC-70721202120×655ブルー0.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779542NIPC-70721202120×655ブラウン0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779558NIPC-70721202120×655グレー0.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779567NIPC-80724202420×655ブルー0.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779576NIPC-80724202420×655ブラウン0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779585NIPC-80724202420×655グレー0.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779594NIPC-90727302730×655ブルー0.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779603NIPC-90727302730×655ブラウン0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779612NIPC-90727302730×655グレー0.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779628NIPC-100730303030×655ブルー0.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779637NIPC-100730303030×655ブラウン0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26779646NIPC-100730303030×655グレー0.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26779567
2020-07-04
用途: 物置の屋根と外壁に使用
飲食業

軽くて使いやすいです。
ブルーは透き通って下地が見えないのでこれを選びました。
他社のミルク色と組み合わせて、ブルーとホワイトのツートンにしました。
とても満足してます!

対象商品 : 26779576
2020-11-23
用途: 米乾燥機の建物に使用
農・林・水産業

思ったよりも、軽いのですが、強度がまだわかりません。
値段とアイリスオーヤマということもあり決めました。

対象商品 : 26779524
2017-01-20
用途: 物置の屋根用

裏表表示が分り難いのでもう少し表示方法を検討願いたい。

対象商品 : 19808355
2016-06-13
用途: 屋根
個人のお客様

太陽にかざしても見えない位濃い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする