アイリスオーヤマ
ポリカ波板ヒートカット 鏡面
(1件のレビュー)
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線を約50%カットし、温度上昇を防ぎます。
幅(mm)
655
高さ(mm)
16
深さ(mm)
(谷の深さ)9
板厚(mm)
0.7
材質
ポリカーボネート
色
ブロンズ
透過率(%)
36
内容量
1セット(10枚)
注意
個人宅配送不可商品です。必ず、会社名を明記して発注をお願い致します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19808398
M-NIPC607HNJ
1820×655
1820
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779488
M-NIPC707HNJ
2120×655
2120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779497
M-NIPC807HNJ
2420×655
2420
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779506
M-NIPC907HNJ
2730×655
2730
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26779515
M-NIPC1007HNJ
3030×655
3030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
73840114
M-NIPC707HNJ
2120×655
2120
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください