曜日別特売

オリーブの肥料

オリーブの肥料 - 花ごころ
(2件のレビュー)

健康的なオリーブを育てる有機たっぷりの肥料です。海藻成分が根を良く張らせます。まろやかな肥料効果で安心です。

用途オリーブ専用の肥料です。適合作物オリーブ容量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×235×45名称園芸肥料8号肥料の種類指定配合肥料登録保証農林水産省※指定配合肥料名称届出肥料の名称園芸肥料1号成分(チッソN-リン酸P-カリK)4-5-1内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19808556-
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19808556
2024-11-18
用途: 庭のオリーブの木の肥料
サービス業

庭に直植えのオリーブ用に購入しました。北陸なので、冬の寒さで葉っぱの元気がなくなった春に与えてみたら、みるみると枝が伸び、きれいな緑の葉っぱになりました!今までと段違いに元気です!

対象商品 : 19808556
2022-02-23
用途: オリーブの追肥
製造業

鉢植えと地植えのオリーブの追肥に使用しました。粒のサイズが大きいので転がりやすかったです。もう少し粒のサイズが小さいと使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする