ウェルファン
ベッドパッド型防水シーツ
ベッドパット型
しわになりにくいニット素材です。
材質(パイプ)
綿100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
オフ白
クリーム
グリーン
サックス
サイズ
S
W
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19912488
9435
クリーム
S
85×195
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
19912497
9435
クリーム
W
95×195
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
19912524
9435
サックス
S
85×195
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
19912533
9435
サックス
W
95×195
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
19912542
9435
グリーン
S
85×195
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
19912558
9435
グリーン
W
95×195
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
19912506
9435
オフ白
S
85×195
¥
5,800
取扱い終了
19912515
9435
オフ白
W
95×195
¥
5,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください