曜日別特売

ソ・フィットガード オープンスタイル男性用

ソ・フィットガード オープンスタイル男性用 - ニシキ

紙パッド併用パンツ
前を開けるだけで、全部脱がさずにパッド交換ができます。

グレー材質ポリエステル76%、綿24%、(股部)綿80%、ポリエステル20%内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
丈(cm)
腰廻り(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19920066816071M3470~9530~48
3,500
取扱い終了
19920075816071L3680~10034~52
3,500
取扱い終了
19920084816071LL3790~10538~55
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする