幸和製作所
カゴノアM
座りやすい低座面タイプ
耐荷重(kg)
80
バッグ容量(L)
14
質量(kg)
5.3
材質(フレーム)
アルミ
高さ(cm)
39
奥行き(cm)
22
後輪(cm)
15
座幅(cm)
27.5
前輪(cm)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19923916
306700
ネイビー
¥32,200
取扱い終了
19923925
306700
レッド
¥32,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください