ビビエルボ
手くび安心
(1件のレビュー)
手くびしっかり固定
サイズ
フリー
材質
ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン
適合部位
手くび
材質(パイプ)
ナイロン・ポリウレタン
適合手首周(cm)
15~21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19975743
4001
ブラック
¥2,000
取扱い終了
19975752
4001
ベージュ
¥2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください