東海興商
アメニティカップ
便利な目盛り付
しっかり持てる大きめグリップ。
どれだけ飲んだかわかる目盛り付(100ml、200ml)
材質
メラミン
容量(mL)
270
質量(g)
150
寸法(cm)
8.5×8.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19982436
813018
紅柳糸
¥1,220
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
19982445
813018
蒼柳糸
¥1,220
取扱い終了
19982454
813018
菱遊
¥1,220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください