斉藤工業
オーラルバイト
使いすて開口補助具
口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ
ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm)
15.6
幅(cm)
1.9~2.9
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
材質
厚さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19985762
811048
ワイド
ポリウレタンスポンジスポンジ
1.6
-
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19985778
811885
スリム
ポリウレタンスポンジ
1
8-7924-03
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください