幸和製作所
テイコブうがい受け
取っ手付きで介助に便利
うがいや歯みがき用の受け皿。
おとしにくく持ちやすい形状
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
容量(mL)
400
寸法(cm)
18.5×14.4×8.5
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19985954
306357
¥
1,150
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください