曜日別特売

ゆびさきのルーペ

ゆびさきのルーペ - 旭電機化成ゆびさきのルーペ - 旭電機化成
(1件のレビュー)

指に差しこむだけ
指に固定するから両手が自由に使えます。軽くて疲れにくく、糸通しなどの細かい作業や、スマートフォンの小さい文字も見やすく。

材質ポリカーボネート樹脂質量(g)14倍率2.5材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂寸法(cm)4.6×9.6材質(レンズ)アクリル樹脂厚さ(cm)1.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19988632AYL-01ホワイト
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
19988623798020ピンク
800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1998862379802043102046AYL-01PK798020 ゆびさきのルーペ スマイルキッズ 43102046ゆびさきのルーペスマイルキッズ1個
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19988623
2020-04-30
用途: とげ抜き
みすみ治療院医療・福祉・介護関連業

指にセットでき、目標地点が確実に拡大でき、とても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする