オーラ蓄熱繊維 足湯気分

オーラ蓄熱繊維 足湯気分 - 富士パックス販売

サラッとして蒸れにくいオーラ繊維
火山性天然鉱石オーラストーンを含有。自分の体温で自分を温める蓄熱繊維。洗濯しても効果は変わりません。

質量(g)380材質(側地)ポリエステル材質(中綿)ポリエステル(天然鉱石オーラストーン含有)寸法(cm)110×70厚さ(cm)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19989594488043半身浴サイズ8-6486-02
6,648
取扱い終了
19989664488043部分浴サイズ8-6486-01
2,838
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする