タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )

タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) - タンガロイ
材質SteelRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
先端径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
先端径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57927755VSSD10L075S06-S9.61075
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927816VSSD12L055W05-S7.61255
11,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927913VSSD16L065W06-S9.61665
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927922VSSD16L065W08-S11.51665
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
57927965VSSD16L100S10-S15.216100
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57928026VSSD20L070W10-S15.22070
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928053VSSD20L120S12-S18.320120
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928096VSSD25L075W12-S18.32575
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする