タンガロイ
タングマイスター用シャンク VTSD-W-A (テーパネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)
先端径(mm)
9.6
材質
Tungsten
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57928132
VTSD12L110S06-W-A
12
60
110
¥
67,100
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928236
VTSD16L170S06-W-A
16
120
170
¥
82,200
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください