スカットディスク(N) BB

スカットディスク(N) BB - イチグチスカットディスク(N) BB - イチグチスカットディスク(N) BB - イチグチスカットディスク(N) BB - イチグチスカットディスク(N) BB - イチグチスカットディスク(N) BB - イチグチスカットディスク(N) BB - イチグチスカットディスク(N) BB - イチグチ
(3件のレビュー)
材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19825977SKDFB025BB-M25中目
170
169
186(税込)
当日出荷
19825986SKDFB025BB-F25細目
170
169
186(税込)
当日出荷
19825995SKDFB025BB-VF25極細目
170
169
186(税込)
当日出荷
19826004SKDFB038BB-M38中目
220
209
230(税込)
当日出荷
19826013SKDFB038BB-F38細目
220
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826022SKDFB038BB-VF38極細目
220
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826038SKDFB050BB-M50中目
250
239
263(税込)
当日出荷
19826047SKDFB050BB-F50細目
250
239
263(税込)
当日出荷
19826056SKDFB050BB-VF50極細目
250
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
19826065SKDFB075BB-M75中目
390
349
384(税込)
4日以内出荷
19826074SKDFB075BB-F75細目
390
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
19826083SKDFB075BB-VF75極細目
390
349
384(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19825995
2017-08-17
用途: 塗装作業の前処理など

このシリーズはとても使い易く取付けが楽ですし、消耗すればこのディスクだけを交換が出来るのも良いです。
目の番数のバリエーションが豊富になると更に嬉しいですね。

対象商品 : 19826013
2017-08-02
用途: 機械のメンテナンス

このイチグチさんのシリーズはとても装着も簡単で使い易く便利です。

対象商品 : 19826047
2016-02-26
用途: 仕上げ作業

きれいに仕上がり、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする