曜日別特売

ソリッドエンドミル EB-A4

ソリッドエンドミル EB-A4 - イスカル
刃数4内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径(mm)
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40720811EB-A4 02-04C06E4812448IC900
8,300
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
40720836EB-A4 03-04C06E481.53448IC900
8,300
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
40720845EB-A4 04-06C06E5024550IC08
6,400
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
40720854EB-A4 04-06C06E5024550IC900
8,400
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
40720863EB-A4 05-07C06E512.55751IC08
5,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40720872EB-A4 05-07C06E512.55751IC900
7,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
40720897EB-A4 06-07C06E5136751IC900
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
40720906EB-A4 08-09C08E5948959IC08
8,400
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
40720915EB-A4 08-09C08E5948959IC900
10,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
40720942EB-A4 12-14C12E716121471IC08
16,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40720951EB-A4 12-14C12E716121471IC900
21,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40720802EB-A4 02-04C06E4812448IC08
5,100
取扱い終了
40720827EB-A4 03-04C06E481.53448IC08
5,700
取扱い終了
40720881EB-A4 06-07C06E5136751IC08
4,200
取扱い終了
40720924EB-A4 10-10C10E605101060IC08
11,600
取扱い終了
40720933EB-A4 10-10C10E605101060IC900
15,100
取扱い終了
40720967EB-A4 14-14C14E717141471IC900
21,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする