あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル

あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル - Meltec(大自工業)あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル - Meltec(大自工業)
(18件のレビュー)

お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!

用途カーケトル材質(本体)ポリプロピレン質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC24消費電流(A)10最大容量(L)1内容量1個
注意
※DC24V以外の電源は使用できません。
※DC-DCコンバーター経由での使用はしないでください。
※変換機や2連・3連ソケットからのご使用はできません。
※水量目盛はあくまで目安です。
※業務用及び医療機器には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19828052CK-754
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック CK-754 あったカーケトル 24V車専用
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19828052
2022-11-17
用途: ダンプの車内で使う
その他業種

大型ダンプで使っているが
もともと付いているシガーに直接か単独で使わないと
二股や三叉ソケットで他の電気が使われている状態でやると、すぐヒューズが切れるので気をつけないと!

1が参考にしています
対象商品 : 19828052
2021-01-08
用途: トラック
運輸・通信業

容量、デザイン等、満足しました。
今の時期には、大変 活用してます。

2021-01-09
用途: トラックドライバー
その他業種

2~3回使用したら、注ぎ口のフィルターが破れました。部品は、販売してますか?

4が参考にしています
対象商品 : 19828052
2019-12-17
用途: トラック休暇中
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて使いやすい。冬には必要ですね。お湯もたっぷり沸かせるし

対象商品 : 19828052
2019-03-16
用途: 車内生活
運輸・通信業

普通にすぐ沸くし、カップラーメンも普通にうまく作れる温度まで沸く、もっと早く買えばよかった!

対象商品 : 19828052
2018-09-24
用途: 仕事の休憩に
運輸・通信業

カップ麺を食べたい方はカーケトルの中には沸騰しないものがあるため注意が必要です。
その点こちらは沸騰に近い状態になるので良いです。
最初スイッチの不良がありモノタロウさんに問い合わせた所、すぐに対応していただきました。

2018-11-14
用途: 洗顔やアイケア
サービス業

女性ドライバーです
帰宅できないロングな運行や
休憩時間の時に使用しています
安価で使いやすくて イチオシです

1が参考にしています
対象商品 : 19828052
2018-06-26
用途: ダンプでの昼食時に使っています。
大黒工業自動車・二輪車・自転車関連業

それなりの時間で沸騰してくれるので大変重宝しています。プラスチック臭もなく満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする