曜日別特売

家庭用精米機 マジックミル ギャバミル

家庭用精米機 マジックミル ギャバミル - サタケ
(1件のレビュー)

通常精米コース。白米はもちろん、胚芽米・分づき米(7分・5分・3分)を選び、お好みの白さに仕上げることが出来ます。
また、再精米モード付きで風味の落ちた白米も、ぐんと美味しくよみがえります。
ギャバ精米コース。「ギャバ白米」はギャバ生成後、自動で精米まで行います。
「ギャバ白米」「ギャバ玄米」以外は、ギャバ生成後、通常精米コースでお好みの白さまで精米します。

容量1~3合付属品計量カップ200mL(玄米用)、取扱説明書(保証書付)、操作クイックマニュアル質量(kg)約4消費電力(W)200(精米時)、370(ギャバ生成時)機能ギャバ生成時間/5時間、7時間、9時間使用電源(V)100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×291×246モード白米、胚芽米、7分、5分、3分(再精米)精米時間(分)約3(白米3合の場合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
198666131YYRSKM3DZ01
32,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19866613
2020-11-25
用途: 玄米の精米
製造業

毎日食べるお米ですが、精米したての美味しさはバツグンです。精米時間はわずか数分ですし、後片付けも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする