曜日別特売

ネオマ断熱ボード

ネオマ断熱ボード - 旭化成建材ネオマ断熱ボード - 旭化成建材ネオマ断熱ボード - 旭化成建材

既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。
既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。
「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。

グリーン購入法適合仕様準不燃材料認定品QM-0825長さ(mm)1820幅(mm)910内容量1ケース(5枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ネオマ断熱ボードは1枚当たり約11.5kgあります。天井にお使いの場合は下地の強度を確認したうえで施工してください。
※RC造の建物では、外気に面する壁側等で結露が生じないよう設計する必要があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19866638RS-25(ネオマファーム)25、(石こうボード)9.5
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
19866647RS-30(ネオマファーム)30、(石こうボード)9.5
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
19866622RS-20(ネオマファーム)20、(石こうボード)9.5
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする