曜日別特売

ラフィングエンドミルERF-A/E

ラフィングエンドミルERF-A/E - イスカルラフィングエンドミルERF-A/E - イスカルラフィングエンドミルERF-A/E - イスカルラフィングエンドミルERF-A/E - イスカルラフィングエンドミルERF-A/E - イスカルラフィングエンドミルERF-A/E - イスカルラフィングエンドミルERF-A/E - イスカルラフィングエンドミルERF-A/E - イスカル

波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。
切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。

内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40740804ERF040E08-3C06 IC900-85763IC900
13,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37248531ERF050E10-3C06------
13,800
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37248547ERF060E13-3C06-135763超硬
15,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
06416006ERF060E13-3W06-----IC900
11,300
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
40740813ERF060E13-3W06-135763IC900
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40740822ERF070E20-3C08-206383IC900
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37248556ERF080E20-3C08------
16,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40740831ERF080E20-3W08-206383IC900
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06416042ERF090A22-4C10-----IC900
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40740847ERF090A22-4C10-2272104IC900
24,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06416051ERF100A22-4C10 IC900-----IC900
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37248565ERF100A22-4C10------
24,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06416067ERF100A22-4W10-----IC900
19,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40740856ERF100A22-4W10-2272104IC900
24,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06416076ERF110A25-4C12 IC900-----IC900
21,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40740865ERF110A25-4C12-2583124IC900
27,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06416085ERF120A25-4C12 IC900-----IC900
21,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37248574ERF120A25-4C12 IC900-2583124超硬
30,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06416094ERF120A25-4W12-----IC900
21,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40740874ERF120A25-4W12-2583124IC900
27,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06416103ERF130A25-4C14-----IC900
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40740883ERF130A25-4C14-2583144IC900
34,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06416112ERF140A25-4C14-----IC900
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40740892ERF140A25-4C14-2583144IC900
34,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06416121ERF140A25-4W14-----IC900
27,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40740901ERF140A25-4W14-2583144IC900
34,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06416137ERF150A32-4C16-----IC900
34,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37248583ERF160A32-4C16 IC900-3292164超硬
47,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
06416155ERF160A32-4W16-----IC900
34,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40740926ERF160A32-4W16-3292164IC900
43,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
06416164ERF180A32-4C18-----IC900
52,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40740935ERF180A32-4C18-3292184IC900
65,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40740944ERF180A32-4W18-3292184IC900
65,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06416173ERF200A38-4C20 IC900-----IC900
54,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37248592ERF200A38-4C20 IC900-38104204超硬
74,700
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
06416182ERF200A38-4W20-----IC900
54,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40740953ERF200A38-4W20-38104204IC900
67,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06416191ERF250A45-6C25-----IC900
75,900
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06416207ERF250A45-6W25-----IC900
75,900
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40740971ERF250A45-6W25-45121256IC900
95,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06415972ERF040E08-3C06 IC900-----IC900
12,000
取扱い終了
06415981ERF050E10-3C06 IC900-----IC900
11,000
取扱い終了
06415997ERF060E13-3C06-----IC900
11,300
取扱い終了
06416015ERF070E20-3C08-----IC900
13,400
取扱い終了
06416024ERF080E20-3C08 IC900-----IC900
13,400
取扱い終了
06416033ERF080E20-3W08-----IC900
13,400
取扱い終了
40740917ERF150A32-4C16------
34,500
取扱い終了
06416146ERF160A32-4C16-----IC900
34,500
取扱い終了
返品不可
06410747ERF180A32-4W18-----IC900
52,200
取扱い終了
40740962ERF250A45-6C252545121256IC900
75,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする