すべり止めスプレー アンチスリップ(RUST-OLEUM)

すべり止めスプレー アンチスリップ(RUST-OLEUM) - ラストオリウム
(51件のレビュー)

コンクリート、金属、木部などの表面に滑りにくい塗膜を作ります。
スロープ、階段、手すり、デッキ、ポーチ、通路、ガレージ床、タイル床などに適しています。
速乾タイプでクリヤーな仕上がりになります。
薄い色の素材に塗ると色が変わる場合がございます。目立たない所で試し塗りをしてからご使用下さい。

用途金属、木部、コンクリートなど。クリヤー主な用途金属、木部、コンクリート塗り面積(m2)2(25μ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量230mL指触乾燥時間(時間)24(20℃ 50%湿度)危険物の性状非水溶性内容量1缶(340g)
注意
※使用する時は、30秒以上十分に振り、よくかき混ぜて下さい。使用中も時々振って下さい。
※塗る面のゴミ、油分、サビ、ゴミ等を取り、きれいな面に塗装して下さい。
※雨天の日や、湿度の高い日(80%以上)の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素材、塗り方等により多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により多少異なります。
※塗装前に、裏面表示をよく読んでから使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19996122
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-15
用途: バイクのタンクパッドの代わりに
その他業種

バイクのタンクパッドの代わりに吹き付けましたが、かなり滑り止め効果は高かったです。

対象商品 : 19996122
2023-05-21
用途: 木製ステップの滑り止めとして
建設業・工事業

ざらつき感はありますがゴムの様にぺったりはしないので思っていたより効果はなかった

対象商品 : 19996122
2021-12-21
用途: 玄関タイルのスベル止め
製造業

お試しでの使用中。
雨天時玄関タイルが滑りやすく危険を感じ購入した。
タイミングが悪く施工後、雨が降っていない。
塗布した感覚では、表面がザラザラになっておりスベリ抑制になっている。と思われる!
塗布も簡単で作業性が良い!
いろんな場所への展開も検討中です。

3が参考にしています
対象商品 : 19996122
2021-06-20
用途: 床の滑り止め
田中歯科医院医療・福祉・介護関連業

一定期間で弱くなりますが、施工が簡単で、数か月に一度散布しています。ノンスリップが強すぎず、引っかかるほどではなく良い感じです。
換気は十分にしたほうが良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 19996122
2021-08-05
用途: 屋外滑り止め

屋外の石床につかいましたが、思ったよりも長持ちするので良いと思います。

対象商品 : 19996122
2021-02-02
用途: 工具の滑り止め
建設業・工事業

なかなか使える。匂いも気にならない程度。欲をいえばもう少しざらつきがほしいかな。

対象商品 : 19996122
2020-09-11
用途: 浴室床のノンスリップ加工
医療・福祉・介護関連業

古い家なのでタイル張りの浴室でたまに来る元気な孫たちが、近代的なユニットバスのイメージで騒ぎ、滑って転んでいました。年一回の塗布で十分な効果が得られ、高齢の母も安心しており、一石二鳥です。

3が参考にしています
対象商品 : 19996122
2020-04-13
用途: 階段の滑り止め
M'sダンスファクトリー

事務所ですが、工場の様な鉄製の階段が滑って怖かったので、滑り防止に購入しました。何かを貼るよりは透明なので目立ちません。現在は滑らなくなりました。玄関タイルなどは雨で滑りやすいのでお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする