TRY1 セイフティプロテクトVベスト

TRY1 セイフティプロテクトVベスト - ETHOS Design(エトスデザイン)TRY1 セイフティプロテクトVベスト - ETHOS Design(エトスデザイン)TRY1 セイフティプロテクトVベスト - ETHOS Design(エトスデザイン)
(1件のレビュー)

視認性◎プロテクター
<胸部を守る。>
警視庁の発表による二輪車事故の死因は、
頭部損傷が全体の約50%(頭部損傷のうち約40%がヘルメット脱落)
胸部損傷が全体の約30%(ヘルメットを正しく被っていれば、頭部と胸部は同等あるいは胸部のが上)
<視覚で守る。>
ネオンカラーの着用により、事故の可能性が85%軽減でき、さらには死亡事故の50%は防げたのではないか!
だからセイフティプロテクトVベストの着用をお奨めします。

仕様
ジャケットの中でも着用可。
硬質プロテクター採用。中心部も硬質樹脂を内蔵。
前後リフレクター。ステッチもリフレクター効果あり。
ベスト(ベルト)単体での着用も可。
サイズフリー(ベルト調整式)内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19868826TRP001
7,800
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 単車乗車時の安全対策
教育・研究機関

軽量で装着しやすい。習慣化したのでこのベストなしでは乗車できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする