曜日別特売

DUELER M/T674

DUELER M/T674 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ!!
マッドステージでのトラクション&ハンドリング性能を向上
優れた耐久性を実現
オンロードでの静粛性と乗り心地にも配慮

用途乗用車四輪タイヤ適合ボディタイプSUVタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ内容量1本
注意
※サマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、高速道路等の冬タイヤ規制時には通行できない事があります。
※ホイールは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19869483185/85R16 ,105L/103L LT185/85R161828516
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19869492LT265/75R16, 112/109QLT265/75R162707516
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19869508LT225/75R16, 110/107QLT225/75R162267516
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19869517LT235/75R15, 104/101QLT235/75R152387515
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
19869526LT215/75R15, 100/97QLT215/75R152197515
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
1986953530X9.50R15LT 104Q30X9.50R15LT243-15
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする